Relpol リレーソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズGZT 極数2 注文コード48442696 品番GZT80-BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はシリーズ・極数など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様Relpolシリーズのリレーソケットは、多様なリレータイプとピン構成に適しています。 長さ(mm)15.6 質量(kg)0.045 ブラック 高さ(mm)61 種類ネジ端子付き 取付方式35mmDINレール 極数2 奥行(mm)75.3 シリーズGZT 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)12 コンタクト数- RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプソケット 併用可能製品RM84リレー、RM85リレー、RM85高感度リレー、RM87L/Pリレー、RM87L/P高感度リレー ターミナルタイプネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする