Relpol
Relpolの 制御機器・PLC・リレー
Relpolの リレー
Relpolの リレーその他関連用品
Relpol リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GZT
極数
1
注文コード
48442714
品番
GZT92-GREY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Relpolシリーズのリレーソケットは、多様なリレータイプとピン構成に適しています。
長さ(mm)
15.6
質量(kg)
0.038
色
グレー
高さ(mm)
61
種類
ネジ端子付き
取付方式
35mmDINレール
極数
1
奥行(mm)
80
シリーズ
GZT
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
12
コンタクト数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
RM87Nリレー、RM87N高感度リレー
ターミナルタイプ
ネジ