仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応
長さ(mm)27
質量(kg)0.068
色ブラック
高さ(mm)61
種類ネジ端子付き
取付方式35mmDINレール
極数3
奥行(mm)75
シリーズGZM
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)10
コンタクト数-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプソケット
併用可能製品R3Nリレー
ターミナルタイプネジ