※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Relpol
Relpolの 制御機器・PLC・リレー
Relpolの リレー
Relpolの リレーその他関連用品
Relpol リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
GZM
極数
4
注文コード
48442739
品番
GZM4-BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応
長さ(mm)
27
質量(kg)
0.074
色
ブラック
高さ(mm)
61
種類
ネジ端子付き
取付方式
35mmDINレール
極数
4
奥行(mm)
75
シリーズ
GZM
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
6
コンタクト数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
R4Nリレー
ターミナルタイプ
ネジ