仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応
長さ(mm)12.8
質量(kg)0.02
色グレー
高さ(mm)12.8
種類-
取付方式プラグイン
極数-
奥行(mm)12.8
シリーズM91G
定格電圧(V)AC6、DC24
定格電流(A)6
コンタクト数-
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ-
併用可能製品-
ターミナルタイプ-