曜日別特売
R5F21324CDSP#U0 Renesas Electronics マイコン RENESAS 48444498

Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(2400個)仕様ファミリー名:R8C●パッケージタイプ:LSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:20●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1.5 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●I2Cチャンネル数:2●R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数 20 MHz 動作電圧範囲 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化される注文コード48444498品番R5F21324CDSP#U0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
仕様ファミリー名:R8C●パッケージタイプ:LSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:20●デバイスコア:R8C●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1.5 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●I2Cチャンネル数:2●R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数 20 MHz 動作電圧範囲 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化されるRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする