万立
万立の 洗剤
万立の 風呂用洗剤
万立の 浴槽洗剤
業務用 バイオ防カビ洗剤 フロカビネーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10L)
注文コード
48444840
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お風呂のしつこいカビをバイオの力で抑制するバスクリーナーです!
バクテリアがカビの防止に大活躍!
「浴室のキレイ」の強い味方に!
用途
浴槽と浴室内部の洗浄
色
緑
容量(L)
10
希釈倍率
10倍
液性
弱アルカリ性
原材料
非イオン界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、アルコール系溶剤、キレート剤、 有用微生物群(バクテリア) 染料、 水
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応