nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットレンチセット
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48445714
品番
NTB417A
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
NTB417AZのケース無しモデルです。
トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
セット内容
ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、
ラチェットハンドル/NBR490
スピンナハンドル/NBS4
エクステンションバー/NBE4-075、150
ユニバーサルジョイント/NBJ4
トレイ/NTB417A-TR
差込角(mm)
12.7
形状
(口径)六角
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)447×185×30