エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[+ -] ドライバー(セラミック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
48445732
品番
EA557EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
絶縁、非磁性、非導電性
エスコ品番
EA557EB
セット内容
(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)
全長(mm)
110
種類
セット品
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※セラミックドライバーは電子部品の調製用途以外には使用しないで下さい。先端部分に強い衝撃を加えないで下さい。