超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード48446014 品番T4042-030MT-6-4-15NL75-4F
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 全長(mm)75 シリーズエンドミル|4042N 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 有効長(mm)4 表面処理CGコーティング 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)2.8 リード角(°)40/42
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする