曜日別特売
T4346-030STW-040D-75-4F 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48451264

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3刃長(mm)12注文コード48451264品番T4346-030STW-040D-75-4F
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346ST刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3有効長(mm)12表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【エンドミル】テーブル送りVf=10000で鉄を削る!!!!! TOTIMEの超高速加工!!! #12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする