内容量1個仕様ファミリー名:RX600●パッケージタイプ:LFBGA●実装タイプ:表面実装●ピン数:176●デバイスコア:RX●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:100MHz●RAMサイズ:96 kB●USBチャンネル:2●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:12●SPIチャンネル数:2●標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数:1●RX621マイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX621ファミリは、100 MHzの高速動作で、拡張通信機能を備えています。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大512KBのフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度浮動小数点演算ユニット リアルタイムクロック 4チャンネルのDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) シリアル通信 SPI、I2C、USB、CAN 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 オンチップデバッグ及びトレース 電源 +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ注文コード48451464品番R5F56218BDBG#U0