内容量1個仕様ファミリー名:RX71M 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:176 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:4 MB 、 最大周波数:240MHz 、 RAMサイズ:512 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:29 、 標準動作供給電圧:2.7 → 3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 RX71Mマイクロコントローラ. RX71Mファミリの32ビットマイクロコントローラは、240 MHz (1044 CoreMark)の高速動作、大容量オンチップメモリ、幅広いペリフェラル及びインターフェイスが特長です。. 240MHz 32ビットRXv2コアマイクロコントローラ 最大4MBのフラッシュメモリ 64KBデータフラッシュメモリ 552 KB RAM (512 KBパリティ、32 KB ECC、8 KBスタンバイ) 外部アドレススペース 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット 動作モード シングルチップ、SCIブート、USBブート メモリ保護ユニット Trusted Memory機能 レジスタ書き込み保護 データ暗号化モジュール(AES、DES、SHA、RNG) 8チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ イベントリンクコントローラ パラレルデータキャプチャユニット シリアル通信 SPI、QSPI、I2C、USB、SDホスト、MMCホスト、CAN、イーサネット シリアルサウンドインターフェイス サンプリングレートコンバータ プログラム可能なパルス発生器 4チャンネルPWMタイマ リアルタイムクロック 14ビット独立ウォッチドッグタイマ CRC計算機 データ演算回路 クロック周波数精度測定回路 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース E1 / E20エミュレータ 電源 +2.7 → +3.6 V dc (USB使用時は+3.0 → +3.6 V) 低消費電力モード スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ注文コード48451507品番R5F571MLCDFC#V0