曜日別特売
T45-080HT-030D-60-6F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 TOTIME 48453039

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)24
有効長(mm)24
内容量1本注文コード48453039品番T45-080HT-030D-60-6F
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。

用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6全長(mm)60シリーズエンドミル|45HT6F刃長(mm)24シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8有効長(mm)24表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする