TOTIME
TOTIMEの エンドミル
TOTIMEの 超硬エンドミル
TOTIMEの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48453084
品番
T40-040AL-50-2F
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途
アルミ・非鉄用
材質
超硬合金
形状
スクエア
刃数
2
全長(mm)
50
シリーズ
エンドミル|40AL2F
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
有効長(mm)
12
表面処理
ノンコートコーティング
ネック型
ネックなし
刃先
ギャッシュ付き
リード角(°)
40
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません