曜日別特売
T2326-120MT2-030D-75-4F 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 TOTIME 48454150

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)36
有効長(mm)36
内容量1本注文コード48454150品番T2326-120MT2-030D-75-4F
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|2326MT2刃長(mm)36シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12有効長(mm)36表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする