曜日別特売
T40-040AL-06-50-2F-HDC 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME 48455060

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
有効長(mm)12
内容量1本注文コード48455060品番T40-040AL-06-50-2F-HDC
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|40AL2FHDC刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4有効長(mm)12表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする