曜日別特売
ICL7665SAIPAZ Renesas Electronics 電圧監視 IC RENESAS 48455655

Renesas Electronics 電圧監視 IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード48455655品番ICL7665SAIPAZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数:2●最大リセット閾値電圧:1.325V●最小リセット閾値電圧:1.275V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm●高さ:4.95mm●長さ:10.16mm●動作供給電圧 Max:16 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする