曜日別特売

Renesas Electronics 力率 / PWMコントローラ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最大スイッチング周波数:650 kHz●スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA●最大ソース電流:1mA●最大シンク電流:1mA●最大供給電流:6 mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●寸法:5 x 5 x 0.9mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Max:40 V注文コード48455786品番ISL81401AFRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大スイッチング周波数:650 kHz●スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA●最大ソース電流:1mA●最大シンク電流:1mA●最大供給電流:6 mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●寸法:5 x 5 x 0.9mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Max:40 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする