内容量1セット(50個)仕様コンバータタイプ:反転, ステップアップ 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:10.16mm 、 動作供給電圧 Max:12 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:-1.5 V 、 動作供給電圧 Min:1.5 V 、 幅:7.11mm 、 チャージポンプコンバータ、Intersil注文コード48455838品番ICL7660ACPAZ