※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョンソン
ジョンソンの 除菌衛生用品
ジョンソンの 液体・スプレータイプ除菌剤
ファミリーガード 除菌スプレー 無香料
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
48456085
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
エアゾールなので、広い面もラクラク除菌。使用できる素材は100以上(布製品・プラスチック・金属素材)。
用途
ウイルス除去、除菌、カビの抑制、消臭
成分
アルコール(エタノール)、トリエチレングリコール、除菌剤
使用方法
表面の汚れを落としてから、表面が濡れる程度にスプレーする。そのまま約5分おいて乾かす。
種別
住宅用除菌剤
容量(mL)
300
シリーズ
ファミリーガード
使用場所
布製品、プラスチック素材、ステンレス等の金属、タイル等
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×215×53
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。