ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス香りが残らないタイプ 各種 お風呂用洗剤

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(800mL) 注文コード 48456575 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

浴槽をこすらず洗える上に、銀イオン配合だからこすらずに除菌もできるバスタブクレンジング銀イオンプラスの香りが残らないタイプ●使い方は、浴そう全体にシューーーーとスプレーして、こすらず60秒後流すだけ●銀イオン配合だから、こすらずに除菌までできる●すすいだ後、ほのかな香りがスッと消える「香りが残らないタイプ」

成分界面活性剤(3% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、金属封鎖剤、溶剤、pH調整剤 サイズ大サイズ 香り香りが残らないタイプ 商品タイプ詰替用大 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わない。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※目より高い所はスポンジや布につけて洗う。
※換気をよくして使う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※使用後は手を水でよく洗う。
※タイル目地は着色することがあるので、目立たない所で確認する。
※一部の浴そう、床、壁、塗装面では着色することがあるので、洗剤をかけて10分以上放置しない。
※色がついた時は、浴室用洗剤やクレンザーでこするか、カビ取り剤で洗う。
※汚れが落ちづらい時は再度しっかりかける。それでも落ちないひどい汚れは軽くこする。
※夏場の車内など高温になるところに置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47795775
2025-12-13
用途:
お風呂の洗剤
サービス業

この洗剤は、さすがに凄い。見事に浴槽の垢を落としてくれるので、今まで使っていた他社製品を使わなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする