ウェーブフロアワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48457476 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ヘッドに凹凸のあるダイヤモンドパターン搭載で、ヘッド全体で汚れをキャッチ!さらに、ヘッドの厚み16mmの薄型フルフラット構造で、わずか2cmのスキマまでお掃除できます。立てても使える360°全面拭きヘッドで、平面も縦のスキマも拭けて、さらにシートが両面使えるので(※)無駄なくお掃除できます。これ一本で、平面拭きもタテ拭きも、スキマの奥も、らくらくお掃除♪

用途床用 成分水、エタノール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油 セット内容ワイパー1本、取替シート1枚 種類フロアワイパー シリーズウェーブ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする