ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード48458569 品番BGH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。
ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。
貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。
クッション性が高いスポンジ素材。
ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。
センサーを隠さないようにご注意ください。
ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。
バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。

用途ロボット掃除器の傷防止に 材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤 長さ(mm)500 幅(mm)15 厚さ(mm)3
注意
※接着面の汚れを良く拭き取り、乾いてから貼り付けてください。
※ゴム製品のため寸法表示と若干の誤差が生じる場合があります。
※基本的に色移りしない素材ですが、ワックスや薬品類、紫外線や温度等の使用環境により接地面への汚染の恐れがあります。
※効果の感じ方には個人差があります。完全に衝撃を吸収する物ではありません。
※本製品は改良等の目的から使用・寸法・材質・パッケージ等を予告なく変更する場合があります。

商品説明動画

ロボット掃除機の傷を防ぐ!スポンジゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする