浴室の強力パウダー洗浄剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(280g) 注文コード48458587 品番176-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)
汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。
水キレよく、普段のお掃除がラクになる!
一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!
ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!
使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品

用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄 付属品専用ブラシ 成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 液性アルカリ性
注意
※本来の用途以外に使用しない。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する時は、ゴム手袋等を着用してください。
※素材によって、洗浄剤で変色したり、ブラシで強く擦るとキズが付いたりする恐れがある為、目立たないところで試してから使用する。
※変質やパウダーが固まることを防ぐ為、直射日光や40℃以上の高温・多湿を避けて保管する。
※他の洗剤と併用混合はしない。
※使用できないもの:素材が不明なもの、貴金属、塗装・表面加工しているもの、大理石、陶磁器の金銀線模様、木製のもの

商品説明動画

浴室の強力パウダー洗浄剤【アイオン株式会社】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする