トイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(280mL) 注文コード48458596 品番177-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、トイレの黄ばみ・尿石洗浄剤(ジェルタイプ)
強力濃厚ジェルがフチ裏まで密着除去!除菌効果があるので、衛生的。
ジェル成分で汚れに密着、界面活性剤が有効成分を浸透しやすくする。黄ばみ・尿石を溶かして除去!
酸性成分と水軟化剤が汚れを分解し、再付着も防ぐ。
使用可能なもの:便器等の衛生陶器、便座・フタなどの樹脂、クッションフロア等の床

用途トイレまわりの洗浄 成分硫酸水素ナトリウム、界面活性剤、ph調整剤、安定化剤、増粘剤、水軟化剤 種別ジェル 液性酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外に使用しない。
※使用時は、ゴム手袋等を着用し、使用後は石けんでよく手を洗う。
※対象物が変色する恐れがある為、液剤をかけたまま長時間放置しない。
※直射日光や温度が40℃以上になる場所、凍結する場所を避けて保管する。
※他の洗剤と併用混合はしない。まぜるな危険、酸性タイプ。塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※使用できないもの:金属・大理石・木製類、壁面、素材が不明なもの、塗装・表面加工しているもの、表面に割れやキズ、劣化がある素材

商品説明動画

トイレの黄ばみ尿石洗浄剤 【アイオン株式会社】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする