クイックルワイパー ワイド 立体吸着ドライシート 業務用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 48458605 品番 4901301029409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ドライシート。
●毎日のホコリ・髪の毛の清掃に!凸凹シートのミクロ繊維が汚れをからめ取ります。
●静電気などで床にはりついて掃除機では取り切れない微細な汚れまで、サッと拭くだけでしっかりキャッチ。
●使い捨てのシートなので、簡単・時短・衛生的。シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。

用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸 成分流動パラフィン タイプドライシート シリーズクイックルワイパー シートサイズ(mm)約540×約205 材質(シート)ポリエステル、ポリプロピレン 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わない。
※シートは吸水性がないので、ぬれた所には使わない。
※砂粒や紙くず等の大きなごみには向かない。
※カーペットや表面がザラザラした所には使わない。シートの繊維が抜けることがある。
※砂粒や硬いごみが付着したシート面で拭くと床を傷つける恐れがある。
※白木やビニール床の上に長時間置いたままにしない。床が変色することがある。
※認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※〔クイックルワイパーワイド本体のお手入れ〕
※汚れた時は水拭きし、日陰で乾かしてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめた液で拭いた後、水拭きしてください。(アルカリ性や酸性の洗剤はヘッドが変質することがあります。)
※ヘッドのクッション部、シートの差し込み口は、長期間のご使用により劣化し、もろくなります。使用できなくなった場合は、新しいクイックルワイパーワイド本体に買い替えてください。
※力をかけすぎると、破損することがあります。
※〈使えないもの〉
※液晶画面・プラズマディスプレイ等の画面

商品説明動画

クイックルワイパーワイド業務用 紙しばい動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
床掃除

お店ではなかなか大きいサイズが在庫を多くおいてないので、助かります。ほこりや髪の毛などよくとれます。

2024-09-17
用途:
ワックスがけ前の床清掃
製造業

広いフロアーを掃除するのですが、ほこり等がしっかり密着して取れるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする