キュキュットシリーズ業務用専用つめかえ計量容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード48458666 品番4901301368942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。
吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。

用途
キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)
最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。
材質ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE) シリーズキュキュット 液性中性 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※つめかえる製品の表示(使い方、使用上の注意、使えないもの)をよく読んで使う。
※食器・ 野菜用洗剤専用のつめかえ容器です。他の洗浄剤などを入れて使用しない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手をよく水で洗い、クリームなどでのお手入れを。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48458666
2024-06-05
用途:
食器洗い
カワサキ機工株式会社九州支店 様 (製造業)

きちんと調べなかったのが悪いのですが、1mlとかいてあるので洗剤の節約になるかと思いましたが、普通のキュキュットのポンプ式と変わらない量が出ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする