※使用例
今村紙工
今村紙工の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
今村紙工の ダンボール箱
60サイズ ワンタッチ式段ボール 5枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚×80セット)
注文コード
48458910
品番
DA-60-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
宅配規格60サイズ対応の組立ダンボールです。ワンタッチ式で組立簡単、作業性向上。
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
58.7
外寸法(mm)
296×196×95
フルート
B
用途
5枚入り少量パックなので試し買いや少量使い、フリマ・オークション等の個人向けにもおすすめです。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
色
茶
入数(枚)
400
紙厚(mm)
約3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません