※使用例
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ミニボーガスペーパー 厚口 ホワイト 320×50m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8本)
注文コード
48458928
品番
CZBP-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。
用途
ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。
質量(kg)
0.95
色
ホワイト
寸法
320mm×50m巻
ミシン目
有り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません