コーンベッド 内径310Φ

(95件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48458989 品番 GR0700F
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。

用途
コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
質量(kg)約4 内径(Φmm)約310 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合) 寸法(幅W×高さH)(mm)370(角)×35
注意
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします。屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※袋内に臭いがこもっております。必ず開封時にはマスク等を着用して作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※コーン底部の幅がコーンベッド内径より小さなコーンには使用できません。

商品説明動画

コーンベッド(内径310Φ、2kg).
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
融雪用穴あきホースの固定に使用

駐車場の融雪に使用するサニーホースが風で動くのを防ぐために購入しました。重さがあるので今のところ強風にも耐えています。厚みが薄いので、駐車場構内での車の動きを妨げずとてもいい感じで使用しています。

1人が参考にしています
2026-01-26
用途:
車のメインテナンス場所
その他業種

コーンヘッドをしっかり押さえてくれて風で煽られることなく安心して使用できました。

2人が参考にしています
2026-02-13
用途:
駐車場のコーンの固定

強風の際にいつも気になっていましたが、これを装着してからは全く心配いらなくなりました。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
カラーコーンの重しに。

屋外にカラーコーンを置いているので重りがないと風雨で飛んでしまいます。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
建築工事業
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お世話様です。
重量感があり雨風雪に堪え、安心して使用しています。

2025-12-08
用途:
駐車場
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

常に同じところに設置するカラーコーンに使用、風の強い場所では2枚を使用している。

2025-12-25
用途:
駐車場立入禁止のスコッチコーンの重石
卸売・小売業

外で使うのであまり関係はないですが、袋から出した時のにおいがきつかった。

対象商品:
35847264
2025-06-20
用途:
塗装作業
株式会社 Re-Fine.U 様 (建設業・工事業)

三角コーンと共に購入しました!(当たり前ですがw)
シッカリ重みも有り満足!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする