仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE
寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20
質量(kg)最大スキャン:2
時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分
メモリー32GB 以上
最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時)
解像度カメラ:8 MP(光学補正済み)
入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1
ハードディスク100GB 以上の空き容量
対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット