用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)2.3
回転数(min-1[r.p.m])0〜1050
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0〜4675
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工20
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
最大穴あけ能力(mm) コンクリート22
打撃力(J)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応