コードレスマルチドライバードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48459059 品番 GSR10.8V-35FCHK
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。

用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 セット内容本体(GSR18V-35FC)、キーレスチャックアダプター(GFA12-B)、SDSプラスハンマードリルアダプター(GFA12-H)、キャリングケース(L-BOXX102N) 質量(kg)0.6 回転数(min-1[r.p.m])0〜460/1750 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm) 木ねじ8 締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10 能力(Φmm)鉄工ホールソー33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする