GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068 GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068 GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068 GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068 GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068 GRO10.8V-35H コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 48459068

コードレスミニルーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48459068 品番GRO10.8V-35H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 セット内容本体、ハウジングキャップ(グリップ用、表面作業用)×各1、3.2Φmmコレットチャック×2、コレットナット×1、マンドレル×1、切断砥石×5、スパナ×1、アクセサリーボックス×1 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])5000〜35000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55 コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする