丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ひも
ジュート麻ひも
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
48459120
品番
JUTE-HEMP-100G-30mX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途
荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
仕様
チーズ巻、(打ち方)#15×6本
材質
トサジュート
色
茶色
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
約2.5
注意
※本製品は、麻の繊維を取り出す際に乳液とオイルを使用しています。気温の上昇により、オイルのにおいが感じられやすくなる場合がございますが品質には問題ございません。においが気になる場合は、日陰の風通しの良い場所にしばらく放置ください。時間とともににおいが弱まります。