丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ひも
ジュート麻ひも
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
510
注文コード
48459129
品番
JUTE-HEMP-900G-510m(14X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途
荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
仕様
チーズ巻、(打ち方)#14×3本
材質
トサジュート
色
茶色
長さ(m)
510
太さ(Φmm)
約2
注意
※本製品は、麻の繊維を取り出す際に乳液とオイルを使用しています。気温の上昇により、オイルのにおいが感じられやすくなる場合がございますが品質には問題ございません。においが気になる場合は、日陰の風通しの良い場所にしばらく放置ください。時間とともににおいが弱まります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48459129
JUTE-HEMP-900G-510m(14X3
63833377
60020028
ジュート麻ひも
丸三
1巻
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました