曜日別特売
JUTE-HEMP-ROPE-6X10 ジュート麻ロープ まつうら工業 48459147

ジュート麻ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(m)10
太さ(Φmm)6
内容量1個注文コード48459147品番JUTE-HEMP-ROPE-6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

環境に優しい天然素材のジュート麻製のロープです。しなやかで手触りがよく扱いやすいです。

用途
各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
仕様かせ巻、(打ち方)3打ち材質ジュート茶色長さ(m)10太さ(Φmm)6切断荷重(kN)3.23
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: にゃんこタワー
株式会社アートクラフト

太さ、質感共に良いと思います。 これからタワーの製作です。

対象商品 : 48459174
2024-05-03
用途: 飾り、ネコタワー、etc
株式会社ART CRAFT

太さ、柔軟性、色合いなどとても良いと思います。 丈夫さはまだ分かりませんが、あまり力のかかる使い方は予定していませんので問題ないと思います。 リピート有りですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする