まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 麻ロープ
ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48459199
品番
JUTE-HEMP-8STRAND-8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途
各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
仕様
丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り)
材質
ジュート
色
茶色
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
8
切断荷重(kN)
0.98
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。