JUTE-HEMP-8STRAND-8X50 ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り) まつうら工業 48459208 JUTE-HEMP-8STRAND-8X50 ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り) まつうら工業 48459208 JUTE-HEMP-8STRAND-8X50 ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り) まつうら工業 48459208 JUTE-HEMP-8STRAND-8X50 ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り) まつうら工業 48459208 JUTE-HEMP-8STRAND-8X50 ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り) まつうら工業 48459208

ジュート麻8打ナチュラルロープ(芯入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48459208 品番 JUTE-HEMP-8STRAND-8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。

用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。 仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り) 材質ジュート 茶色 長さ(m)50 太さ(Φmm)8 切断荷重(kN)0.98
注意
※本製品は油分が含まれています、油が染み出すことがあります。油分を嫌うものものとの使用はご注意ください。使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする