送風機用インバーター単相100V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48459305 品番 FY-S1N08S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0〜5V・DC0〜10V・DC4〜20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。

特性
1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0〜5V・DC0〜10V・DC4〜20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0〜5V、DC0〜10V、DC4〜20mA) 制御方式高キャリア(0.7〜14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz) 概略質量(kg)1.5 定格電流(A)8 出力電圧(V)単相100 入力電圧(V)単相100 電源電圧(V)単相AC100V±10% 出力定格容量(kVA)0.8 保存温度(℃)-20〜65(輸送時などの短期間に適用できる温度です) 出力周波数(Hz)0.5〜60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15〜60(初期設定) 加減速時間初期設定:15秒 電源周波数(Hz)50/60±5% 過負荷電流定格150%1分間 保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常 標高(m)1000以下 振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10〜55Hz(X、Y、Z各方向) 雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10〜40(凍結のないこと) 運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号) 周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする