送風機用インバーター三相

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48459330 品番 FY-S1N04T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0〜5V・DC0〜10V・DC4〜20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。

出力電圧(V)三相200 入力電圧(V)三相200 適合モータ容量(kW)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする