RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco KSLBN 6 01 基板サポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48459469
品番
KSLBN 6 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.1mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●固定用バヨネットノーズ付きキースロット. シャーシのキースロット内に固定してロックするように設計された基板サポートです。 手で簡単に取り付け又は取り外しできます 高耐久性を備えたナチュラルナイロン66製 シャーシ下面の最小突き出し量2.5 mm 基板 / シャーシ厚さ 1.6 mm 基板穴径 4 mm シャーシ穴径 7.1 mm 外径 10.2 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応