画像準備中

特級ネオロック

(2件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 注文コード48459628 品番S13-20NK SP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。

用途
社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 爪部固定爪 仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示 ホワイト 質量(g)68 種類ロック付 水平保持(m)1.2 目盛種別片面 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28653529
2023-09-08
用途:
プレカット
海野製作所有限会社 様 (製造業)

寸法精度±0.2で安心して使えます。
他製品はものによりかなり誤差があるので。

対象商品:
28653529
2021-04-18
用途:
機械メンテ
製造業

使い易いサイズです。機械の移設作り物のけがき、ポケットサイズで1個購入した後追加で2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする