内容量1袋(100個)
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:12.7 mm●深さ:6.4mm●UL94 V-2, UL E71558. MWSSEB Self-adhesive miniature cable bracket. The wire saddle include a side entry which is ideal when there is minimal space. The saddle also includes an adhesive base for easy quick installation. Features and Benefits. ; Miniature cable bracket with low profile (6.4 mm) ; Self adhesive ; Nylon 6/6 ; Material standard UL94 V-2
注文コード48459776
品番MWSSEB-1-01-A-RT