RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ブッシュタイプ:位置決めピン用ブッシュ 、 材質:ナイロン 66 、 最大バンドル直径:12.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL. PGSC centring nozzle. Nylon nozzle for mechanical protection of cables and wires
注文コード
48459916
品番
PGSC-1319A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブッシュタイプ:位置決めピン用ブッシュ 、 材質:ナイロン 66 、 最大バンドル直径:12.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL. PGSC centring nozzle. Nylon nozzle for mechanical protection of cables and wires
RoHS指令(10物質対応)
対応