マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式ジグソー
充電式ジグソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48459969
品番
JV002GRDX
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
バッテリー電圧(V)
40
切断能力(mm)アルミニウム
20
充電時間(分)
約19(実用充電)。約28(フル充電)
ストローク数(min
-1
)
0〜3500
ストローク幅(mm)
26
注意
※バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース付き
商品説明動画
マキタ 充電式ジグソー JV002G
参考になった