RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco スペーサ長さ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
内径:3mm●本体高さ:12.7mm●本体直径:6.4mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●丸型プラスチックスペーサ. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
注文コード
48459986
品番
SS 4 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:3mm●本体高さ:12.7mm●本体直径:6.4mm●ネジサイズ:M2.5、No.4●材質:CPVC●丸型プラスチックスペーサ. 耐薬品性 低吸湿性 高絶縁耐力 難燃性等級UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応