KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ワンピース半袖 278-81
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460005
品番
278-81-M
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ワンピース
仕様
防透性:3
色
サックス
サイズ
M
厚さ
2.5
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
102
素材
シャドーチェック、ポリエステル100%