Richco スペーサ長さ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様本体高さ:16mm●本体直径:8mm●ネジサイズ:M4●材質:ナイロン●Female / female nylon spacers. Nylon spacers with metallic inserts for higher mechanical retention. For use in applications requiring significant electrical insulation. 注文コード48460047 品番TNSPG-M4-8-16-I/I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量45種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体高さ:16mm●本体直径:8mm●ネジサイズ:M4●材質:ナイロン●Female / female nylon spacers. Nylon spacers with metallic inserts for higher mechanical retention. For use in applications requiring significant electrical insulation. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする